Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271M422MR30 KONDENSATOR, 2200PF, 20%, PAPIER, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809023
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271M422MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Papierkondensator
Radial Kondensator
Produktpalette: PME271M/P276 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 275 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 13.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 1.2 kV/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes Papier
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2200 pF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: x2 entstörkondensator, papierkondensator, entstörkondensator 2200pf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, PME271M422MR30, 2809023, 280-9023
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,40*
    € 0,50*
    Lager 139
    1559
    10
    € 14,99*
    ab € 0,348*
    € 1,183*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,183*
    € 1,40777
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,952*
    € 1,13288
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,83* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.