Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP2313AA-230M INDUKTIVITÄT GESCHIRMT 23UH 18A AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2808315
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP2313AA-230M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 18 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 23 µH
  • Produktpalette: SRP2313AA
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 14 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 22 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.011 ohm
  • Produkthöhe: 12.6 mm
  • Produktlänge: 23.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP2313AA-230M, 2808315, 280-8315
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,42*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 320 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 3200 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.