Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP2313AA-100M INDUKTIVITÄT GESCHIRMT 10UH 30A AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2808313
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP2313AA-100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 30 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: SRP2313AA
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 20 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 22 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.00415 ohm
  • Produkthöhe: 12.6 mm
  • Produktlänge: 23.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP2313AA-100M, 2808313, 280-8313
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,44*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 320 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 3200 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    MPXV1D2213L100
    ab € 8,02*
    Ähnlich
    Vishay
    IHLP8787MZER100M5A
    ab € 7,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.