Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN3010TA-1R5Y INDUKTIVITÄT SEMIGESCH. 1.5UH 1.9A AUTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2808287
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN3010TA-1R5Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 1.9 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 1.5 µH
  • Produktpalette: SRN3010TA
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.07 ohm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN3010TA-1R5Y, 2808287, 280-8287
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,136*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,169*
    € 0,20111
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.