Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN2508A-1R5M INDUKTIVITÄT HALBGESCH. 1.5UH AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2808280
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN2508A-1R5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 1.05 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 1.5 µH
  • Produktpalette: SRN2508A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1008 [Metrisch 2520]
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.65 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.17 ohm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN2508A-1R5M, 2808280, 280-8280
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0989*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3213*
    € 0,38235
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2302*
    € 0,27394
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1946*
    € 0,23157
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1748*
    € 0,20801
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1639*
    € 0,19504
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1379*
    € 0,1641
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1295*
    € 0,15411
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1227*
    € 0,14601
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1208*
    € 0,14375
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1185*
    € 0,14102
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0989*
    € 0,11769
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.