Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN2009T-1R5M INDUKTIVITÄT, 1.5UH, 1.2A, HALBGESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2808271
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN2009T-1R5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 1.2 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 1.5 µH
  • Produktpalette: SRN2009T
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0806 [Metrisch 2016]
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.2 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.11 ohm
  • Produkthöhe: 0.95 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN2009T-1R5M, 2808271, 280-8271
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0963*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3487*
    € 0,41495
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2615*
    € 0,31119
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2296*
    € 0,27322
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2061*
    € 0,24526
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1681*
    € 0,20004
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1292*
    € 0,15375
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1226*
    € 0,14589
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1189*
    € 0,14149
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1167*
    € 0,13887
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1145*
    € 0,13626
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0963*
    € 0,1146
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.