Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN2009T-R33M INDUKTIVITÄT 0.33UH 2.1A HALBGESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2808267
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN2009T-R33M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 2.1 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 330 nH
  • Produktpalette: SRN2009T
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0806 [Metrisch 2016]
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.1 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.028 ohm
  • Produkthöhe: 0.95 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN2009T-R33M, 2808267, 280-8267
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0976*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3155*
    € 0,37545
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2375*
    € 0,28263
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2099*
    € 0,24978
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1873*
    € 0,22289
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1501*
    € 0,17862
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1295*
    € 0,15411
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1218*
    € 0,14494
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1181*
    € 0,14054
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1171*
    € 0,13935
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,116*
    € 0,13804
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0976*
    € 0,11614
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.