Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS M40SZ100WMQ6F NVRAM-WÄCHTER, 3.6V, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807113
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M40SZ100WMQ6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Versorgungsspannung, nom.: 3.6 V
  • Anzahl geregelter RAMs: 1
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, Prozessorüberwachungs-IC, Watchdog-IC, nv ram, Halbleiter, ICs, NVRAM-Controller, Speicherbausteine, STMICROELECTRONICS, M40SZ100WMQ6F, 2807113, 280-7113
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,72*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.