Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STMPS2242MTR LEISTUNGSSCHALTER 5V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807026
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STMPS2242MTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SOIC
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.115 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Strombegrenzung: 500 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-Low
  • Leistungsschaltertyp: Low-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,538*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,945*
    € 1,12455
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,714*
    € 0,84966
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.