Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L6562DTR PFC-CONTROLLER, TM, 22V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806986
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6562DTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
leistungsfaktorkorrektur
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 22 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • UVLO: -
  • Tastverhältnis (%): -
  • Versorgungsstrom: 3.5 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Frequenz: -
  • Einschaltstrom: 40 µA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 10.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Leistungsfaktorkorrektur), (PMIC), Halbleiter, ICs, PFC-Schaltungen, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, L6562DTR, 2806986, 280-6986
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,51*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,459*
    € 1,73621
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,142*
    € 1,35898
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.