Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L6562ATDTR PFC-CONTROLLER, TM, 22.5V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806985
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6562ATDTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
leistungsfaktorkorrektur
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 22.5 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • UVLO: -
  • Tastverhältnis (%): -
  • Schaltfrequenz, max.: -
  • Versorgungsstrom: 3.5 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Frequenz: -
  • Einschaltstrom: 30 µA
  • Schaltfrequenz, min.: -
  • PFC-Betriebsmodus: TM - Transition-Modus
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Frequenzmodus: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: -
  • Steuer-/Bedienmodus: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 10.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Leistungsfaktorkorrektur), (PMIC), Halbleiter, ICs, PFC-Schaltungen, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, L6562ATDTR, 2806985, 280-6985
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,504*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,564*
    € 1,86116
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,253*
    € 1,49107
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.