Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L6599DTR PWM-CONTROLLER, 500KHZ, 16V, NSOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806970
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6599DTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
PWM-Controller
pwm-controller stmicroelectronics
4000 cmos
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 16 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Frequenz: 500 kHz
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Eingangsspannung: -
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Bauform - Controller-IC: NSOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 8.85 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, L6599DTR, 2806970, 280-6970
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3282
    € 14,99*
    ab € 1,14*
    € 3,25*
    € 5,90*
    ab € 1,49*
    € 3,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,25*
    € 3,8675
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.