Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VIPER28LN AC/DC-WANDLER, FLYBACK, DIP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806935
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER28LN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: VIPerPlus Series
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 10 W
  • Schaltfrequenz: 60 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Nennstrom Leistungsschalter: 60 µA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 800 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Isolation: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pwm-controller stmicroelectronics, dc-dc wandler ics, (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, VIPER28LN, 2806935, 280-6935
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,62*
    € 1,45*
    Lager 139
    3682
    € 14,99*
    ab € 0,581*
    € 2,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,021*
    € 1,21499
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.