Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL MB5RJN0801 SENSORBUCHSE, M23, 8POS, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806666
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MB5RJN0801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink
  • Produktpalette: MB5RJ Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 30 A
  • Steckerkodierung: -
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Panelmontage, abgewinkelt
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M23
  • Sensorkontakt: Crimpbarer Stiftkontakt
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 630 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, MB5RJN0801, 2806666, 280-6666
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 6,90*
    ab € 9,91*
    € 12,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 15,78*
    € 25,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,42*
    € 30,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,14*
    € 29,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,84*
    € 23,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,42*
    € 23,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,02*
    € 22,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,60*
    € 22,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,78*
    € 18,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.