| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2805925 Herst.-Nr.: EZPE50206LTA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktdurchmesser: - Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins Anschlussabstand: 37.5 mmKondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet Rippelstrom: - Spitzenstrom: 420 ABetriebstemperatur, max.: 85 °CKapazitätstoleranz: ± 10% Kapazität: 20 µFProduktbreite: 20 mmSVHC: To Be Advised Produktlänge: 41.5 mmSpannung (AC): - Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0095 ohmProduktpalette: EZPE Series Kondensatormontage: Durchsteckmontage Feuchtigkeitsklasse: - dv/dt: 21 V/µsTypische Anwendungen: DC-Link RMS-Strom Irms: 9.5 ADielektrikum: Metallisiertes PP Betriebstemperatur, min.: -40 °CQualifikation: - Spannung (DC): 500 VProdukthöhe: 42 mmAusgang (kvar): - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, PANASONIC, EZPE50206LTA, 2805925, 280-5925 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 150 | | € 6,90* | ab € 3,98* | € 4,90* | | | | | | | | 150 | | Frei Haus | ab € 4,15* | € 5,08* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,90* | € 10,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|