Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEEHB1E4R7AR KONDENSATOR, 4.7æF, 25V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2805644
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHB1E4R7AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: HB
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 22 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.8 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko 4,7µf 25v smd, becherelko, smd kondensator 4,7uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, PANASONIC, EEEHB1E4R7AR, 2805644, 280-5644
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,091*
    € 0,1271*
    Lager 139
    7480
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0796*
    € 0,2838*
    400
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,425*
    € 0,545*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2838*
    € 0,33772
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1684*
    € 0,2004
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1421*
    € 0,1691
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1241*
    € 0,14768
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1138*
    € 0,13542
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1117*
    € 0,13292
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1037*
    € 0,1234
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0987*
    € 0,11745
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,097*
    € 0,11543
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0952*
    € 0,11329
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0796*
    € 0,09472
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,419* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.