Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEEFK1J151AQ KONDENSATOR, 150æF, 63V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2805635
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1J151AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: FK Series
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 800 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 13.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko smd, becherelko, alu elko panasonic, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, PANASONIC, EEEFK1J151AQ, 2805635, 280-5635
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 1,47*
    € 1,82*
    Lager 139
    52
    1
    € 14,99*
    ab € 0,686*
    € 2,36*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,79*
    € 4,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,455*
    € 1,73145
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,276*
    € 1,51844
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,879*
    € 1,04601
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,686*
    € 0,81634
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.