Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEUFR0J471B KONDENSATOR, 470æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2805616
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR0J471B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: FR
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 455 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator tht 470µf, elektrolyt kondensator tht, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEUFR0J471B, 2805616, 280-5616
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3950
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0699*
    € 0,3826*
    1200
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,32*
    € 0,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3826*
    € 0,45529
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2078*
    € 0,24728
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1686*
    € 0,20063
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1171*
    € 0,13935
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1096*
    € 0,13042
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1037*
    € 0,1234
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1017*
    € 0,12102
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0878*
    € 0,10448
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,086*
    € 0,10234
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0699*
    € 0,08318
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,913* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFR0J471
    ab € 0,0631*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.