Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09292306801 STECKV., DIN 41612, BUCHSE, 30P, 3REIHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2805410
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09292306801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting
Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: -
  • Bestückte Reihen: a + b + c
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Anzahl der Einsteckzyklen: -
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 30 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: federleiste, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, 41612, DIN, Steckverbinder, HARTING, 09292306801, 2805410, 280-5410
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 5,90*
    ab € 4,8407*
    € 6,2607*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,81*
    € 7,20*
    20
    € 5,90*
    ab € 6,07*
    € 7,73*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,19*
    € 14,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.