Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY HSA10120RJ WIDERSTAND DRAHTGEWICKELT, 120R, 5%, 16W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2805158
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HSA10120RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 30ppm/°C
  • Nennleistung: 16 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 265 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 21 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: 21 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 120 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, HSA10120RJ, 2805158, 280-5158
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 2,91*
    € 3,44*
    Lager 139
    28
    1
    € 14,99*
    ab € 1,36*
    € 5,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,02*
    € 5,9738
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,52*
    € 5,3788
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,89*
    € 4,6291
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,59*
    € 4,2721
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,36*
    € 3,9984
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.