Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE ARF150 3R J RESISTOR, WIREWOUND, 3R, 5%, 150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2802764
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     ARF150 3R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Produktpalette: ARF Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Anschlussdrähte
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Nennleistung: 150 W
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 1 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 79 mm
  • Produkthöhe: 18.5 mm
  • Produktlänge: 80 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 3 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, OHMITE, ARF150 3R J, 2802764, 280-2764
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,18*
    € 75,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,78*
    € 64,00
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 51,73*
    € 61,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,79*
    € 55,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,63*
    € 51,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,23*
    € 46,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,18*
    € 44,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,53*
    € 43,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,64*
    € 37,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.