Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM KTR03EZPF6804 DICKSCHICHTWIDERSTAND, 6M8, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2802442
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KTR03EZPF6804
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: KTR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 6.8 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, ROHM, KTR03EZPF6804, 2802442, 280-2442
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0131*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1113*
    € 0,13245
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0505*
    € 0,0601
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0385*
    € 0,04582
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0296*
    € 0,03522
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0243*
    € 0,02892
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0184*
    € 0,0219
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0178*
    € 0,02118
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0172*
    € 0,02047
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0167*
    € 0,01987
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0131*
    € 0,01559
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.