Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MPZ2012S331ATD25 FERRITPERLE, 330R, 2.5A, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2800856
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MPZ2012S331ATD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: MPZ Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 2.5 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.05 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 330 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.85 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MPZ2012S331ATD25, 2800856, 280-0856
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0345*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1318*
    € 0,15684
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0897*
    € 0,10674
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0635*
    € 0,07557
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0508*
    € 0,06045
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0493*
    € 0,05867
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0432*
    € 0,05141
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0427*
    € 0,05081
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0345*
    € 0,04106
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TDK
    MPZ2012S331AT000
    ab € 0,0202*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.