Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle, 0402 [Metrisch 1005], 40 ohm, 550 mA, MMZ, 0.1 ohm, ± 25%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2800820
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1005Y400CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: MMZ
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 550 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.1 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 40 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ1005Y400CT, 2800820, 280-0820
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0323*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1445*
    € 0,17196
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1203*
    € 0,14316
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1124*
    € 0,13376
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1087*
    € 0,12935
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0972*
    € 0,11567
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0865*
    € 0,10294
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0361*
    € 0,04296
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0354*
    € 0,04213
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0323*
    € 0,03844
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.