Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK NLV32T-2R2J-EF INDUKTIVITÄT, 2.2UH, 0.32A, 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2800802
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLV32T-2R2J-EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: NLV32-EF
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • DC-Nennstrom: 320 mA
  • DC-Widerstand, max.: 1 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 75 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2.2 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0702*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,0942*
    € 0,1121
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0932*
    € 0,11091
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0818*
    € 0,09734
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0774*
    € 0,09211
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0702*
    € 0,08354
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.