Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Ferritperlen
>
Artikel
TDK MPZ2012S601ATD25 FERRITPERLE, 600R, 2A, 0805
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2800789
Hersteller:
TDK
Herst.-Nr.:
MPZ2012S601ATD25
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Produktpalette:
MPZ
Ferritmontage:
Oberflächenmontage
Bauform/Gehäuse der Ferritperle:
0805 [Metrisch 2012]
DC-Nennstrom:
2 A
DC-Widerstand, max.:
0.1 ohm
Toleranz der Impedanz:
± 25%
Impedanz:
600 ohm
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Produktbreite:
1.25 mm
Produkthöhe:
0.85 mm
Produktlänge:
2 mm
RoHS konform: Ja
... >
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Ferrite & Ferrit-Sortimente
>
Ferritperlen
Weitere Suchbegriffe:
(EMI)
,
(RFI)
,
Bauelemente
,
elektromagnetischen
,
Emissionen
,
Ferrit-Sortimente
,
Ferrite
,
Hochfrequenzstörungen
,
Passive
,
Unterdrückung
,
von
,
TDK
,
MPZ2012S601ATD25
,
2800789
,
280-0789
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
47 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0243*
€ 0,0495*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,262*
€ 1,117*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück (
entspricht € 198,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TDK MPZ2012S601AT000 FERRITPERLE, 0.1OHM, 2A, 0805
TDK
MPZ2012S601AT000
ab € 0,0197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen