Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ1608B121CTAH0 FERRITPERLE, 120R, 0.6A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2800752
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1608B121CTAH0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit 120 ohm
smd ferrit
Produktpalette: MMZ
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 600 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.15 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 120 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ1608B121CTAH0, 2800752, 280-0752
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0131*
    € 0,0231*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0497*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0141*
    € 0,0914*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0231*
    € 0,02749
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,021*
    € 0,02499
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0201*
    € 0,02392
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0189*
    € 0,02249
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0166*
    € 0,01975
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0131*
    € 0,01559
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 92,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.