| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2800676 Herst.-Nr.: 09140006413 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kontaktanschluss: Crimpanschluss Nennstrom: - SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Kontaktausführung: Buchsenkontakt Kontaktüberzug: - Produktpalette: - Kontaktmaterial: Messing Leiterstärke (AWG), max.: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, han-modular buchseneinsatz, Industriesteckverbinder, Komponenten, Kontakte, Steckverbinder, HARTING, 09140006413, 2800676, 280-0676 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 7,9007* | € 9,9107* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,47* | € 10,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,88* | € 10,83* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,86* | € 12,20* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 17,23* | € 30,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|