Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTS - TE CONNECTIVITY 4-1102700-5 GEHÄUSE, EINFÜHRUNG OBEN PG11 SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2798226
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1102700-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
HTS-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Industriesteckverbinder: Gehäuse, Einführung oben
  • Arretierung/Sicherung: Schraube
  • Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Industriesteckverbinder der Produktreihe EMV von AMP
  • Produktpalette: EMV
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HTS - TE CONNECTIVITY, 4-1102700-5, 2798226, 279-8226
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 89,09*
    € 113,82*
    2
    € 5,90*
    ab € 90,52*
    € 114,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,82*
    € 135,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,51*
    € 132,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,95*
    € 122,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,89*
    € 116,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 89,09*
    € 106,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.