Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1-1564526-1 STECKERGEHÄUSE, 18POS, GF PBT, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2798174
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1564526-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Rastermaß: 4 mm
  • Zur Verwendung mit: Stiftkontakte der Produktreihe MCP 6.3, 4.8K, 2.8 &, 1.5K von AMP
  • Produktpalette: Heavy Duty Sealed Connector Series
  • Anzahl der Positionen: 18 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse ip67, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, TE CONNECTIVITY, 1-1564526-1, 2798174, 279-8174
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 3,97*
    € 5,14*
    1
    € 4,00*
    ab € 3,66*
    € 6,19*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,84*
    € 6,24*
    1 Tag
    71
    1
    Frei Haus
    ab € 6,90*
    € 10,09*
    Lager 139
    1433
    1
    € 14,99*
    ab € 4,19*
    € 10,54*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1670866-1
    ab € 0,43*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1670865-1
    ab € 0,58*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1564411-1
    ab € 0,304*
    Zubehör
    TE Connectivity
    964269-2
    ab € 1,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.