| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2797896 Herst.-Nr.: B32934B3225K000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Entstörklasse: X2 Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins Kondensatormontage: Durchsteckmontage Anschlussabstand: 27.5 mmFeuchtigkeitsklasse: GRADE III (Testbedingung B) dv/dt: 35 V/µsBetriebstemperatur, max.: 105 °CDielektrikum: Metallisiertes PET Kapazitätstoleranz: ± 10% Betriebstemperatur, min.: -40 °CKapazität: 2.2 µFQualifikation: AEC-Q200 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktpalette: B32934 Series Nennspannung Y: - Nennspannung X: 305 VACRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, polyester-kondensator epcos, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, EPCOS, B32934B3225K000, 2797896, 279-7896 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 800 | | € 6,90* | ab € 2,33* | € 2,94* | | | | | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 2,37* | € 2,99* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,39* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|