Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32594C6684J008 KONDENSATOR, 0.68æF, 400V, 5%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797851
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32594C6684J008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Produktpalette: B32594 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 8 mm
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktlänge: 31.5 mm
  • Spannung (AC): 200 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32594C6684J008, 2797851, 279-7851
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,653*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,339*
    € 1,59341
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MPMEF400P68J0I200
    ab € 0,0891*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.