| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2797829 Herst.-Nr.: B32529C1393J189 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: B32529 Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins Kondensatormontage: Durchsteckmontage Anschlussabstand: 5 mmKondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A) Betriebstemperatur, max.: 125 °CDielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt Kapazitätstoleranz: ± 5% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 39000 pFQualifikation: AEC-Q200 Spannung (DC): 100 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: - Produkthöhe: - Produktlänge: - Spannung (AC): 63 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, polyester-kondensator epcos, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32529C1393J189, 2797829, 279-7829 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0468* | € 0,1791* | | | | | | | | | 560 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,26* | € 0,33* | | | | | | | | 2240 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 0,26* | € 0,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,8955* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|