Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless-Charging-Spulen, NFC-Antenne-Combo-Rx, WR-NFC, 19.5 µH, 0.8 ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2790534
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     WR524830-16F3-NF-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
ladespule tdk
drahtlose ladespule
Induktivität: 19.5 µH
  • Montage der Induktivität: Leiterplattenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Schichten / Lagen: 1 Lage
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 48.5 mm
  • Produktpalette: WR-NFC
  • DC-Widerstand, max.: 0.8 ohm
  • Induktivitätstoleranz: -
  • AC-Nennstrom: -
  • Anzahl der Spulen: 1 Spule
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Qualitätsfaktor: -
  • Produkthöhe: 0.62 mm
  • Produktlänge: 52.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Passive, Spulen, Wireless-Charging-Spulen, TDK, WR524830-16F3-NF-G, 2790534, 279-0534
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,82*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.