Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK WR121210-27M8-ID CHARGING-SPULE, 8.32UH, 5%, 12MM DM, RX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2790525
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     WR121210-27M8-ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
ladespule tdk
drahtlose ladespule
Produktpalette: WR
  • DC-Widerstand, max.: 0.98 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • AC-Nennstrom: -
  • Anzahl der Spulen: 1 Spule
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Qualitätsfaktor: -
  • Induktivität: 8.32 µH
  • Montage der Induktivität: Leiterplattenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Schichten / Lagen: 1 Lage
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 0.34 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Passive, Spulen, Wireless-Charging-Spulen, TDK, WR121210-27M8-ID, 2790525, 279-0525
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1440
    Frei Haus
    ab € 1,48*
    € 1,89*
    Lager 139
    1064
    1
    € 14,99*
    ab € 1,26*
    € 2,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,72*
    € 3,2368
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,65*
    € 3,1535
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 1440 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 7200 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 14400 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.