Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0402-FX-4751GLF DICKSCH.WIDERSTAND 4K75 1% 0.0625W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787799
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0402-FX-4751GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
bourns dickfilmwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.75 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0402-FX-4751GLF, 2787799, 278-7799
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00123*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,00991*
    € 0,01179
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,00487*
    € 0,0058
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00399*
    € 0,00475
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00385*
    € 0,00458
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00293*
    € 0,00349
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00256*
    € 0,00305
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00238*
    € 0,00283
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00208*
    € 0,00248
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00178*
    € 0,00212
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00123*
    € 0,00146
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ2RKF4751X
    ab € 0,00398*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW04024K75FKED
    ab € 0,00652*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-074K75L
    ab € 0,00153*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.