Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T356J336M025AT KONDENSATOR, 33æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787396
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T356J336M025AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko kemet
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.2 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: UltraDip II T35X Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 14 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T356J336M025AT, 2787396, 278-7396
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,86*
    € 17,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,23*
    € 16,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,96*
    € 8,28
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.