Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAIA-BURGESS F4T7GPUL MICROSWITCH, PLUNGER, 1CO, 5A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787205
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     F4T7GPUL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Mikroschaltertyp: Ultraminiatur
  • Produktpalette: F4
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Betätigungskraft, max.: 5 oz force
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Mikroschalter-Betätiger: Stößel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, SAIA-BURGESS, F4T7GPUL, 2787205, 278-7205
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    121
    € 14,99*
    ab € 6,16*
    € 14,41*
    € 5,90*
    ab € 9,09*
    € 20,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.