Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRU1038-470Y INDUKTIVITÄT 47UH 1.65A 30% GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787017
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRU1038-470Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 1.65 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 47 µH
  • Produktpalette: SRU1038 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.6 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 10 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.121 ohm
  • Produkthöhe: 3.8 mm
  • Produktlänge: 10 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 30%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRU1038-470Y, 2787017, 278-7017
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,34*
    € 0,40*
    Lager 139
    nicht lagernd
    800
    Frei Haus
    ab € 0,327*
    € 0,528*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 800 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 400000 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
    Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 422,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.