Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SDR0604-331KL INDUKTIVITÄT 330UH 0.27A 10% UNGESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786946
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0604-331KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 270 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 330 µH
  • Produktpalette: SDR0604
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 360 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 2.25 ohm
  • Produkthöhe: 4.8 mm
  • Produktlänge: 5.8 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 330µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SDR0604-331KL, 2786946, 278-6946
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    400
    400
    Frei Haus
    ab € 0,209*
    € 0,297*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,23*
    € 1,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 400 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
    Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 118,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.