Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SDR0302-4R7ML INDUKTIVITÄT 4.7UH 1.2A 20% UNGESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786937
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SDR0302-4R7ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule 4,7µh
RMS-Strom Irms: 1.2 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: SDR0302
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.35 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.15 ohm
  • Produkthöhe: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SDR0302-4R7ML, 2786937, 278-6937
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,192*
    € 0,25*
    1 Tag
    1964
    5
    € 5,95*
    ab € 0,3914*
    € 0,7076*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 500,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.