Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 50802-8000 BUCHSENKONTAKT, 28-22AWG, CRIMP, 2318HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2783102
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50802-8000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: 50802
  • Zur Verwendung mit: Gehäuse der Baureihe 51191 von Molex
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 50802-8000, 2783102, 278-3102
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0664*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1283*
    € 0,15268
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,116*
    € 0,13804
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1149*
    € 0,13673
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1024*
    € 0,12186
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0965*
    € 0,11484
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 0,0952*
    € 0,11329
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0893*
    € 0,10627
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0879*
    € 0,1046
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0867*
    € 0,10317
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0664*
    € 0,07902
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.