Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 6EGG1-2 IEC-GERÄTESTECKER C14, 6A, 250VAC, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2781691
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6EGG1-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: -
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 6 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kabelschuh Set, Kabelschuh Sortiment, Kabelschuhset, Netzentstörfilter, gerätestecker mit filter, gerätestecker, te connectivity gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 6EGG1-2, 2781691, 278-1691
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    36
    Frei Haus
    ab € 14,72*
    € 17,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 13,49*
    € 24,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,85*
    € 29,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,71*
    € 29,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,02*
    € 27,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,65*
    € 23,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,15*
    € 22,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.