Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-178708-1 BUCHSENGEHÄUSE, 1POS, NYLON 6/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2781651
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-178708-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
Rastermaß: -
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe 175019-1 von AMP
  • Produktpalette: 187
  • Anzahl der Positionen: 1 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse 1-polig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-178708-1, 2781651, 278-1651
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0947*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,2583*
    € 0,30738
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,2539*
    € 0,30214
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1806*
    € 0,21491
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1565*
    € 0,18624
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1535*
    € 0,18267
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1343*
    € 0,15982
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1272*
    € 0,15137
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1189*
    € 0,14149
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0947*
    € 0,11269
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.