Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TLE72593GEXUMA3 LIN-TRANSCEIVER, AEC-Q100, 20KBPS, SOIC8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2780998
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE72593GEXUMA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
LIN-Transceiver
Schnittstellen
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 27 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Baudrate: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgangsspannung: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bausteintyp: LIN-Transceiver
  • Versorgungsspannung, min.: 5.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber, INFINEON, TLE72593GEXUMA3, 2780998, 278-0998
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,62*
    € 0,78*
    Lager 139
    6788
    1
    € 14,99*
    ab € 0,57*
    € 2,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,334*
    € 1,58746
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,085*
    € 1,29115
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,016*
    € 1,20904
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.