Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 63800-2810 AUGENLUPE, 10X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2779730
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     63800-2810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupe: Augenlupe
  • Zur Verwendung mit: Inspektionswerkzeuge
  • Produktpalette: 207124
  • Vergrößerung: 10x
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Armlänge: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Standlupe, Taschenlupe, lupe 10 fach, lupe, Handwerkzeuge, Inspektion, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MOLEX, 63800-2810, 2779730, 277-9730
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    101
    € 14,99*
    ab € 6,87*
    € 13,43*
    € 4,00*
    ab € 8,21*
    € 14,14*
    1 Tag
    47
    € 5,95*
    ab € 7,49*
    € 14,72*
    1 Tag
    16
    Frei Haus
    ab € 10,09*
    € 16,08*
    € 8,95*
    ab € 10,80*
    € 18,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    544055
    ab € 3,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.