Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
NOT-Gate
>
Artikel
NEXPERIA 74LVC1G86GV,125 XOR-GATTER, 2 EINGÄNGE, SC-74A-5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2777791
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
74LVC1G86GV,125
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfunktion:
XOR (Exclusive OR)
Produktpalette:
74LVC1G86
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Versorgungsspannung, max.:
5.5 V
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
Anzahl der Pins:
5 Pin(s)
Ausgangsstrom:
-
Anzahl von Elementen:
Eins
IC-Gehäuse / Bauform:
SC-74A
Anzahl der Eingänge:
2 Inputs
Logik-IC-Familie:
74LVC
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Versorgungsspannung, min.:
1.65 V
RoHS konform: Ja
... >
Halbleiter - ICs
>
Logik-ICs
>
Gates & Inverter
Weitere Suchbegriffe:
LVC Logik
,
74TTL
,
74TTL Logic
,
74TTL Logik
,
TTL Logic
,
TTL-Logik
,
Inverter-IC
,
NOT-Gate
,
NOT-Gatter
,
OR-Gate
,
OR-Gatter
,
Exclusive OR
,
XOR-Gate
,
XOR-Gatter
,
74lvc
,
Gates
,
Halbleiter
,
ICs
,
Inverter
,
Logik-ICs
,
NEXPERIA
,
74LVC1G86GV,125
,
2777791
,
277-7791
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
2 Tage
3480
5
€ 14,99*
ab € 0,0487*
€ 0,246*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,45*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 1,23* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments Logikgatter, 1-Elem., XOR, 5-Pin, SOT-23, 2
Texas Instruments
SN74LVC1G86DBVR
€ 0,0438*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.