Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74HC02PW-Q100,118 NOR-GATTER, AEC-Q100, 4FACH, TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777720
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC02PW-Q100,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion: NOR-Gatter
  • Produktpalette: 74HC02
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • Logik-IC-Familie: 74HC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, nor gate 74hc, nor gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74HC02PW-Q100,118, 2777720, 277-7720
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0886*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6265*
    € 0,74554
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4883*
    € 0,58108
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2964*
    € 0,35272
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2646*
    € 0,31487
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1913*
    € 0,22765
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1211*
    € 0,14411
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1116*
    € 0,1328
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1067*
    € 0,12697
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0886*
    € 0,10543
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.