Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74AHC132D,118 NAND-SCHMITT-TRIGGER 4FACH 2 EING., SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777689
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74AHC132D,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Anzahl von Elementen: Vier
  • Logik-IC-Familie: 74AHC
  • Logikfunktion: NAND-Gatter
  • Produktpalette: 74AHC132
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, nand schmitt-trigger, nand gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, NEXPERIA, 74AHC132D,118, 2777689, 277-7689
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,198*
    € 0,534*
    Lager 139
    2455
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0891*
    € 0,7031*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7031*
    € 0,83669
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5367*
    € 0,63867
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4823*
    € 0,57394
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2599*
    € 0,30928
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1824*
    € 0,21706
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1262*
    € 0,15018
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1201*
    € 0,14292
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1141*
    € 0,13578
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0891*
    € 0,10603
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,5155* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.