Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 760308102144 LADESPULE, 19.5UH, 9.5A, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777676
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760308102144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
drahtlose ladespule
Produktpalette: WE-WPCC
  • DC-Widerstand, max.: 0.045 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • AC-Nennstrom: -
  • Anzahl der Spulen: 1 Spule
  • Eigenresonanzfrequenz: 5 MHz
  • Qualitätsfaktor: 220 bei 125kHz
  • Induktivität: 19.5 µH
  • Montage der Induktivität: Leiterplattenmontage
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Anzahl der Schichten / Lagen: 1 Lage
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Sättigungsstrom (Isat): 20 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 53.3 mm
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: 53.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Passive, Spulen, Wireless-Charging-Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 760308102144, 2777676, 277-7676
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14
    Frei Haus
    ab € 15,22*
    € 19,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 15,34*
    € 26,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,49*
    € 31,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,39*
    € 30,21
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 25,23*
    € 30,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,44*
    € 26,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.